Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC KVM-PS2VM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC KVM-PS2VM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
APC KVM-PS2VM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11798981
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     KVM-PS2VM
EAN/GTIN:
     731304286660
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Über die Server-Switches lässt sich das System komfortabler bedienen und verwalten.

Außerband-Verwaltung
Fehlerbehebung an Servern und Fehlerdiagnose durch Zugriff auf Server auf POST- und BIOS-Ebene statt auf Betriebssystemebene.

Skalierbare Architektur
Kaskadieren von mehreren KVM-Switches für eine modulare Lösung, die mehrere Plattformen unterstützt, die Flexibilität erhöht und zukünftige Erweiterungen vereinfacht.

Support verschiedener Plattformen
Windows, Sun, Unix and Linux compatible.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
180 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
PS/2, D-Sub, USB
Anschluss 2
RJ-45
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows, Sun, Unix, Linux
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,06*
€ 166,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,21*
€ 162,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
KVM0116A
ab € 564,65*
Ähnlich
APC
KVM0108A
ab € 497,15*
Ähnlich
APC
KVM0216A
ab € 1.016,59*
Ähnlich
APC
KVM-LCDMOUNT
ab € 54,58*
Ähnlich
APC
KVM-HDMIVMCAC
ab € 175,16*
Ähnlich
APC
KVM-PS2
ab € 100,24*
Ähnlich
APC
KVM-SERIAL
ab € 101,44*
Ähnlich
APC
KVM-USB
ab € 101,10*
Ähnlich
APC
KVM-USBVM
ab € 123,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.