Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 4.5m USB 2.0 A/B M USB Kabel 4,5 m USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 4.5m USB 2.0 A/B M USB Kabel 4,5 m USB A USB B Schwarz
Gembird 4.5m USB 2.0 A/B M USB Kabel 4,5 m USB A USB B Schwarz
Gembird 4.5m USB 2.0 A/B M USB Kabel 4,5 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11763545
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-USB2-AMBM-15
EAN/GTIN:
     8716309041997
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
4.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,86*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.