Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
TrueLife TLFSW7BTB Personenwaage Quadratisch Schwarz Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-117429978
Hersteller:
     TrueLife
Herst.-Nr.:
     TLFSW7BTB
EAN/GTIN:
     8594175358520
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage 180 kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
1800 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
6 V
Bildschirm
Display
LCD
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
100 g
Produktfarbe
Schwarz
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Maßeinheit
kg
Form
Quadratisch
Material
ABS, Gehärtetes Glas
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse
Ja
Eiweißanteil
Ja
Analyse des Körpertyps
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
8 Benutzer
Weitere Suchbegriffe: personen waage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,88*
€ 65,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.