Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention CCSBB USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention CCSBB USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
Vention CCSBB USB Kabel 0,15 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114218364
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     CCSBB
EAN/GTIN:
     6922794749399
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel typ a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.