Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vention COMBI USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vention COMBI USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Vention COMBI USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Vention COMBI USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Vention COMBI USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114148480
Hersteller:
     Vention
Herst.-Nr.:
     COMBI
EAN/GTIN:
     6922794748798
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.