Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 68013 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 68013 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
KREUL 68013 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114140207
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     68013
EAN/GTIN:
     4000798117382
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
300 mm
Bogenlänge
400 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Beste Verwendung
Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
68011
ab € 4,59*
Sonstiges
C.Kreul
68012
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.