Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 68012 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 68012 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
KREUL 68012 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114140205
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     68012
EAN/GTIN:
     4000798117368
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
240 mm
Bogenlänge
320 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Beste Verwendung
Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
68011
ab € 4,59*
Sonstiges
C.Kreul
68013
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.