Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 68011 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 68011 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
KREUL 68011 Kunstdruckpapier Kunstdruckpapierblock 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114140204
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     68011
EAN/GTIN:
     4000798117344
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
180 mm
Bogenlänge
240 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Beste Verwendung
Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Weiß
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
68012
ab € 5,93*
Sonstiges
C.Kreul
68013
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.