Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109903971 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109903971 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109903971 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109903971 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109903971 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109903971 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114133625
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109903971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Kupfer, EPDM, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Verbindender Thread
1/4 "
Geeignet für
Grafikkarte
Kompatibilität
ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme Airo, ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity, ZOTAC Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.75 mm
Tiefe
232.3 mm
Höhe
160.7 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,69*
€ 419,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,82*
€ 416,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,11*
€ 405,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,37*
€ 395,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,85*
€ 368,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.