Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NBC-USB2.0-UAM/5.0-PVC/UAM USB Kabel 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact NBC-USB2.0-UAM/5.0-PVC/UAM USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Phoenix Contact NBC-USB2.0-UAM/5.0-PVC/UAM USB Kabel 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114055498
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1333145
EAN/GTIN:
     4063151630065
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 5m
usb anschlusskabel
USB-Kabel, Bauform: USB-A, Schutzart: IP20, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 2.0

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel phoenix contact
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.