Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NBC-USB3.0-UCM/1.5-PVC/UCM USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact NBC-USB3.0-UCM/1.5-PVC/UCM USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Phoenix Contact NBC-USB3.0-UCM/1.5-PVC/UCM USB Kabel 1,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114050911
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1333210
EAN/GTIN:
     4063151630447
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel 1,5m
usb anschlusskabel
USB-Kabel, Bauform: USB-C, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1,5 m, Polzahl: 24, 5 GBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 3.2 Gen. 1

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel phoenix contact
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.