Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact NBC-USB3.0-UAM/0.3-PVC/UCM USB Kabel 0,3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact NBC-USB3.0-UAM/0.3-PVC/UCM USB Kabel 0,3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Phoenix Contact NBC-USB3.0-UAM/0.3-PVC/UCM USB Kabel 0,3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-114047435
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1333158
EAN/GTIN:
     4063151630959
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb anschlusskabel 30cm
USB-Kabel, Bauform: USB-A, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 9, 5 GBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 3.2 Gen. 1

Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.