Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W
Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W
Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W
Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W
Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W
Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W
Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W
Trust GXT 606 JAVV Lautsprecher Schwarz Kabelgebunden 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113933864
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     25108
EAN/GTIN:
     8713439251081
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
USB Lautsprecher
Kompaktes Lautsprecherset mit auffälligem Design und RGB LED-Beleuchtung

Kompakter Lautsprecher, voluminöser Klang
Klein aber oho: Javv beweist, dass es nicht auf die Größe ankommt. Obwohl das kompakte 2.0-Lautsprecherset mit einer Spitzenleistung von 12 W (6 W RMS) nicht viel Platz auf dem Tisch in Anspruch nimmt, sind die wummernden Bässe nicht zu verachten.

Es werde Licht
Egal, ob RGB deiner Meinung nach für „Red, Green, Blue“ oder für „Really Good Bass“ steht, Javv hat sie beide. Für leichtes Ein- und Ausschalten befindet sich die Touch-Steuerung auf der Oberseite des Lautsprechers und mit der RGB LED-Beleuchtung kommt die Party so richtig in Gang.

Mit einem Knopfdruck
Es gibt komplizierte Lautsprecher – Javv gehört nicht dazu. Mit einer Touch-Steuerung zum Ein-/Ausschalten und einem gut zugänglichen Leistungs- und Lautstärkeregler ist dieses Lautsprecher-Set extrem einfach zu bedienen. Mehr Vibes, weniger Stress!

Plug and Play (den Song!)
Dank der Plug-and-Play-Option von Javv kannst du sofort losgrooven. Der Lautsprecher hat einen 3,5-mm-Anschluss und einen USB-Stecker, einfach einstöpseln und ganz ohne Netzstrom in wenigen Sekunden den super Sound genießen.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
12 W
Lautsprecher RMS-Leistung
6 W
Frequenzbereich
160 - 20000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
349 g
Kabellänge
1.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Treiberdurchmesser
60 mm
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Lautstärkeregler
Drehregler
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.