Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 73209 Bastel- & Hobby-Farbe Marbling paint 20 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 73209 Bastel- & Hobby-Farbe Marbling paint 20 ml
KREUL 73209 Bastel- & Hobby-Farbe Marbling paint 20 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113765509
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     73209
EAN/GTIN:
     4000798732097
Suchbegriffe:
Marmorier-Farben
Marmorierfarben
marmorierfarben 20 ml
marmorierfarben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Merkmale
Typ
Marbling paint
Farbe des Anstrichs
Violett
Substanz
Flüssigkeit
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Violett
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Keramik, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Polystyrol, Holz
Weitere Suchbegriffe: marmorierfarben kreul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
73201
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73202
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73203
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73204
ab € 1,54*
Sonstiges
C.Kreul
73205
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73206
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73208
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73210
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73211
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73213
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73214
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73215
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
73218
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
4000798732318
ab € 1,55*
Sonstiges
C.Kreul
4000798732325
ab € 1,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.