Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Marta Seifenspender 0,35 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Marta Seifenspender 0,35 l Grau
Kela Marta Seifenspender 0,35 l Grau
Kela Marta Seifenspender 0,35 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113495159
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     24197
EAN/GTIN:
     4025457241970
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Marta – Statten Sie Ihr Badezimmer umfassend mit dieser Serie aus

WC-Garnitur, Seifenspender, Becher, Seifenschale und einen Eimer in 3 Größen. Mit der Serie Marta schaffen Sie es, Ihr Badezimmer in einem durchgängigen Stil auszustatten. Dabei haben Sie Auswahl zwischen verschiedenen Farben. Schlicht und dennoch auffällig – sorgen Sie mit der Serie Marta für eine vollständige und gleichzeitig ansprechende und farblich aufeinander abgestimmte Ausstattung.

Seifenspender Marta aus Kunststoff in der Farbe Grau. Höhe 17 cm, Ø 8,0 cm. Für 350 ml Seife.
Pumpe aus ABS-Kunststoff, verchromt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
170 mm
Technische Details
Platzierung
Tisch/Bank
Fassungsvermögen
0.35 l
Material
ABS
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Badezimmer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,4617
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,7838
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
024202
ab € 4,02*
Ähnlich
kela
024382
ab € 4,05*
Ähnlich
kela
24552
ab € 4,07*
Ähnlich
kela
24372
ab € 4,07*
Ähnlich
kela
24172
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.