Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 73424 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 73424 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73424 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73424 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73424 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73424 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Lindy 73424 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113224522
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73424
EAN/GTIN:
     4002888734240
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
0.6 A
Max. Leistung
30 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Genauigkeit der Ausgangsspannung (±)
5 %
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
2.5 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
2 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
1.5 A
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.1 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
81,38%
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, REACH, RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
60 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.8 mm
Tiefe
85.3 mm
Höhe
41.6 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Stecker-Material
Kupfer
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery 3.0
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
30 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.