Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
Monitorkabel
>
Mini-DisplayPort Kabel
>
Artikel
DeLOCK 2m mini DP/VGA VGA (D-Sub) Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-11278916
Hersteller:
Delock
Herst.-Nr.:
82921
EAN/GTIN:
4043619829217
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Mit diesem mini Displayport Kabel von Delock können Sie ein weiteres VGA Gerät, wie z.B. Monitor an Ihren MacBook, MacBook Pro oder auch MacBook Air anschließen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Adapterkabel DisplayPort
,
DisplayPort Adapterkabel
,
Mini-DisplayPort Kabel
,
alarmkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK 82771 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz, Braun
Delock
82771
€ 14,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.