Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Edge-System - 26HE, 600 x 1000 mm, passive Kühlung, Outlet Monitored & Switched PDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Edge-System - 26HE, 600 x 1000 mm, passive Kühlung, Outlet Monitored & Switched PDU
Digitus Edge-System - 26HE, 600 x 1000 mm, passive Kühlung, Outlet Monitored & Switched PDU
Digitus Edge-System - 26HE, 600 x 1000 mm, passive Kühlung, Outlet Monitored & Switched PDU
Digitus Edge-System - 26HE, 600 x 1000 mm, passive Kühlung, Outlet Monitored & Switched PDU
Digitus Edge-System - 26HE, 600 x 1000 mm, passive Kühlung, Outlet Monitored & Switched PDU
Digitus Edge-System - 26HE, 600 x 1000 mm, passive Kühlung, Outlet Monitored & Switched PDU
Digitus Edge-System - 26HE, 600 x 1000 mm, passive Kühlung, Outlet Monitored & Switched PDU
Artikel-Nr.:
     CIDE0-112405816
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-47116
EAN/GTIN:
     4016032489788
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
  • Der 26HE-Serverschrank bietet die Schutzart IP20
    - Für den Einbau weiterer Geräte stehen 22 Höheneinheiten zur Verfügung
    - Das intergrierte Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte, Türkontakte).
    - Eine PDU mit 12 x C13-Ausgängen bietet ausreichend Ressourcen für eine Vielzahl an Anwendungen.

    Der 26 HE-Schrank ist 1340 mm hoch, 600 mm breit und 1000 mm tief. Für kundenseitige Geräte bleiben 22 Höheneinheiten verfügbar. Eine managed Steckdosenleiste mit 12 x C13 Ausängen und Überspannungsschutz sowie eine weitere Steckdosenleiste mit 5 x Schutzkontaktsteckdosen bieten ausreichend Steckplätze für alle Anwendungen. Ein einfaches Monitoring-Gerät erlaubt die Fernüberwachung der wichtigsten Parameter (Temperatur, Luftfeuchte). Ein autmatischer Transferschalter mit 6 x C13 und 1 x C19 Anschlüssen stellt zusätzlich eine redundante Stromversorgung von Netzwerkomponenten sicher.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Temperatursensor
Ja
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
1050 mm
Verpackungsvolumen
914550 cm³
Paketgewicht
81180 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
16 A
Merkmale
Rack-Kapazität
26U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1000 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Steel/Perforated
Vordertürenkonstruktion
Stahl
Seitenwandkonstruktion
Stahl
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Art der Seitenabdeckung
Blind
Art der Hintertür
Blind
Art der Vordertür
Perforierter Stahl
Kühlung
Passiv
Haupt-PDU
Ja
PDU-Typen
Managed, Überwacht, Geändert
Anzahl der C13-Koppler
12
Anzahl der C19-Koppler
1
Überwachung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1340 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
94032080
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll steckdosenleiste digitus, 19 zoll steckdosenleiste, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.391,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.549,06*
€ 4.223,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.511,91*
€ 4.179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.437,61*
€ 4.090,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.412,85*
€ 4.061,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.391,67*
€ 4.036,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.