Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 34510F USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 34510F USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
InLine 34510F USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11181283
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     34510F
EAN/GTIN:
     4043718178711
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Gerade wenn man Mobil sein möchte ist das Flachkabel die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.