Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine USB 2.0 Flachkabel, USB A ST an Mini-B ST (5pol.), schwarz, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine USB 2.0 Flachkabel, USB A ST an Mini-B ST (5pol.), schwarz, 1,5m
InLine USB 2.0 Flachkabel, USB A ST an Mini-B ST (5pol.), schwarz, 1,5m
InLine USB 2.0 Flachkabel, USB A ST an Mini-B ST (5pol.), schwarz, 1,5m
InLine USB 2.0 Flachkabel, USB A ST an Mini-B ST (5pol.), schwarz, 1,5m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11181276
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     31815F
EAN/GTIN:
     4043718178650
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
inline usb kabel a an b 1.5m
Der Mini USB Stecker wird oft für Cardreader, Digitalkameras, Hubs etc. benötigt. Gerade wenn man mobil sein möchte, ist das Flachkabel nun die beste Möglichkeit, es platzsparend zu verstauen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Mini-USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.