Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB Type-C 3 in 1 Aufrollladekabel für Lightning / Micro USB / USB Type-C weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB Type-C 3 in 1 Aufrollladekabel für Lightning / Micro USB / USB Type-C weiß
DeLOCK USB Type-C 3 in 1 Aufrollladekabel für Lightning / Micro USB / USB Type-C weiß
DeLOCK USB Type-C 3 in 1 Aufrollladekabel für Lightning / Micro USB / USB Type-C weiß
DeLOCK USB Type-C 3 in 1 Aufrollladekabel für Lightning / Micro USB / USB Type-C weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111708745
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85844
EAN/GTIN:
     4043619858446
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Kurzbeschreibung
Dieses praktische 3 in 1 Aufrollkabel von Delock kann an eine Stromquelle mit USB-C™ Anschluss angeschlossen werden und dient zum Laden von diversen Geräten mit Lightning™, Micro USB oder USB Type-C™ Schnittstelle. Ein Aufladen von drei Geräten gleichzeitig wird ebenfalls unterstützt, wobei sich die gesamte Ausgangsstromstärke von 2,1 A auf alle Leitungen verteilt.

Praktischer Begleiter
Aufgrund seiner geringen Größe ist das Delock Ladekabel ein praktischer Begleiter für unterwegs und stets griffbereit. Ein Verknoten der Kabel wird durch seine Aufrollmechanik vermieden.

Flexibel
Das Ladekabel lässt sich in vier Stufen herausziehen und bietet somit je nach Bedarf unterschiedliche Kabellängen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.98 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24
Kabeltyp
Flachkabel
Energie
Eingangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
2.1 A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.