Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Nommo V2 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Nommo V2 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111489106
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ05-04750100-R3G1
EAN/GTIN:
     8887910060469
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Audio
Frequenzbereich
40 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
7240 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518220090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
10245 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 192,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,27*
€ 265,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,39*
€ 249,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,39*
€ 245,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,19*
€ 228,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.