Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Nommo V2 X Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Razer Nommo V2 X Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 X Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 X Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 X Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 X Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 X Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Razer Nommo V2 X Lautsprecher Voller Bereich Schwarz Verkabelt & Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111333439
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ05-04760100-R3G1
EAN/GTIN:
     8887910060292
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Audio
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
184 mm
Gewicht
2390 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Lautsprecher
Lautsprechertyp
Voller Bereich
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8518220090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
394 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
3600 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
PC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,25*
€ 185,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,58*
€ 166,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,61*
€ 162,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.