Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Lindy 43375 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111332232
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     43375
EAN/GTIN:
     4002888433754
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/24/20
Stecker-Material
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,84*
€ 198,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,46*
€ 188,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.