Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 95721 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 95721 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Goobay 95721 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Goobay 95721 USB Kabel 0,25 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-66689
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     95721
EAN/GTIN:
     4040849957215
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
403
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,52*
€ 3,90*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,98*
€ 5,01*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,98*
€ 17,14*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,77*
€ 30,26*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.