Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-66685 Herst.-Nr.: 95716 EAN/GTIN: 4040849957161 |
| |
|
| | |
| USB 3.0 Kabel "A" Stecker > "A" Stecker. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,97* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,03* | € 3,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,98* | € 4,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 4,69* | € 7,10* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,89* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|