Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 1m
InLine DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 1m
InLine DisplayPort zu DVI Konverter Kabel, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11089201
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17111
EAN/GTIN:
     4043718178407
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Die DisplayPort-Schnittstelle ist die DVI Nachfolge-Schnittstelle von VESA, zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechende Schnittstelle verfügen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
28
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.