Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
EK Water Blocks 3831109892053 Computerkühlsystemteil/-zubehör Radiator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110856080
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109892053
EAN/GTIN:
     3831109892053
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Mit einer Dicke von 44 mm sind die Flächenstrahler der EK-Quantum P-Serie die absoluten Allrounder für geringe Geräuschentwicklung und hohe Leistung über den gesamten Lüfterbetriebsbereich. Black Edition Surface-Radiatoren sind mit zwei G1/4“-Gewindeanschlüssen ausgestattet. Insgesamt sechzehn 2 mm breite Kupferrohre über die gesamte Kühlerlänge sorgen für einen optimalen Kühlmittelfluss und belasten Ihren Kühlkreislauf nicht. Hochwertige Kupferlamellen ohne Lamellen mit einer Dichte von 18 FPI sorgen für das beste Gleichgewicht zwischen Wärmeübertragung und Luftwiderstand und ermöglichen so eine optimale Leistung auch bei Lüfterbetrieb mit niedriger Drehzahl. Um die Kühlleistung zu maximieren, kann bei jedem EK-Quantum Surface-Kühler der P-Serie ein Push/Pull-Setup verwendet werden.

Neu und verbessert
Der Kühler der EK-Quantum Surface P-Serie maximiert die Leistung durch die Verwendung eines neuen Kühlerkerns. Beim Vergleich der Kern-zu-Kern-Leistung schneidet der Surface P-Kühler dank seiner verbesserten Lamellenstruktur und des optimierten Kerns bis zu 10 % besser ab als sein Vorgänger, der CoolStream PE.

EK-Quantum Surface Premium-Heizkörper basieren auf jahrelanger Entwicklung und Marktforschung, um in jeder Hinsicht das beste Produkt zu liefern, das der Markt verlangt. Die Verarbeitung der Materialien, die mechanische Steifigkeit und die Leistung wurden auf ein neues Niveau gebracht. Wie alle anderen Produkte der Quantum Line bieten die brandneuen Oberflächenkühler von EK zahlreiche Leistungsverbesserungen, darunter thermische Leistung, Einschränkung des Kühlmittelflusses und Einschränkung des Luftstroms.

Mit den mitgelieferten Schrauben ist dieser Kühler mit 120-mm-Lüftern kompatibel, die standardmäßig eine Dicke von 25 mm haben. EK empfiehlt die Verwendung von EK-Lüftern oder ähnlichen mit versiegelten Rahmen. Diese klassische, aber wirkungsvolle quadratische Form des Lüftergehäuses sorgt für optimale Leistung im Zug- (Saug-) oder Druck- (Druck-)Modus ohne hydraulische Verluste und gewährleistet so die optimale Kühlleistung Ihrer Flüssigkeitskühler.

Dicke, stranggepresste Aluminium-Endkappen mit dezenter schwarzer Oberfläche verleihen dem Kühler ein erstklassiges Aussehen und Gefühl. Sie decken das Innere ab und verbinden die stanzgepressten Seitenplatten, wodurch eine stabile Struktur entsteht, die angenehm zu handhaben ist. Die Seitenplatten aus Edelstahl sind mit langlebiger, halbglänzender schwarzer Farbe beschichtet, während die Lamellen selbst über eine spezielle schwarze, matte Beschichtung mit einem hohen Wärmeleitkoeffizienten verfügen.

240 mm Black Edition – Verstohlenes, komplett schwarzes Design
Jedes Kühlerteil ist vollständig schwarz – Rahmen, Endkappen, Anschlussadapter, Rippen und sogar die Schrauben. Die Black Edition des EK Quantum Surface P240 zeichnet sich durch außergewöhnliche Verarbeitungsqualität, fortschrittliche Flüssigkeitskühlungsfunktionen und einen benutzerfreundlichen Installationsprozess aus. Dank erstklassiger Materialien und Präzisionstechnik bietet dieses Produkt selbst den anspruchsvollsten PC-Benutzern langanhaltende Leistung und Zuverlässigkeit. Darüber hinaus ist das schlanke und minimalistische Erscheinungsbild perfekt für alle, die eine leistungsstarke Flüssigkeitskühlungslösung suchen, ohne auf Stil zu verzichten. Es ist ideal für zwei oder vier 120-mm-Lüfter, je nachdem, ob Benutzer ein Push-Pull-Setup bevorzugen.

Durch das geschwärzte Design fügt sich das Produkt nahtlos in jedes PC-System ein und ist somit die perfekte Ergänzung für alle, die eine klare und minimalistische Ästhetik wünschen. Mit ihrem auffälligen und stilvollen Look wird die Black Edition des EK Quantum Surface P360 mit Sicherheit alle Blicke auf sich ziehen und jedes PC-Setup auf die nächste Stufe heben.

M4-Schrauben – standardisiert, leicht zu finden
Für eine einfache Handhabung werden strapazierfähige schwarze M4-Philips-Rundkopfschrauben mitgeliefert. In allgemeinen Anwendungsszenarien empfiehlt EK dringend, nur die mitgelieferten Schrauben zu verwenden, um Schäden am Kühler selbst zu vermeiden. Die M4-Schraubenkompatibilität ermöglicht es Benutzern jedoch, bei Bedarf längere Schrauben zu beschaffen. Der Kühlkern ist so konzipiert, dass er die strukturelle Integrität des Kühlerkerns nicht beeinträchtigt, selbst wenn der Kunde versehentlich längere Schrauben verwendet, da diese nur mit den Rippen kollidieren.

Einfache Demontage – DIY-Modding-Traum
Die EK-Quantum Surface-Reihe wurde als modulare Produktreihe und nicht als individuell dimensionierte Heizkörper konzipiert und ausgeführt. Ein solches Design gewährleistet eine einwandfreie Passform und Kontinuität im Erscheinungsbild und macht gleichzeitig den Demontageprozess sehr einfach und unkompliziert. EK unterstützt seit jeher die DIY-Modding-Community, sodass das Lackieren und Modifizieren Ihres Surface-Heizkörpers zum Kinderspiel wird.

Schleifenfreundlich – Machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Pumpe
Bei der Konstruktion der inneren Struktur der Kühler wurde auf eine geringe Durchflussbeschränkung geachtet, um den Rest des Kühlkreislaufs nicht unnötig zu belasten. Das bedeutet, dass Sie mit nur einer einzigen Pumpe (D5 oder DDC) mehrere Heizkörper zu Ihrem Kühlkreislauf hinzufügen können. Die Kühler sind außerdem luftstromfreundlich und wenig eingeschränkt, so dass ein Betrieb mit niedrigerer Lüftergeschwindigkeit bei gleicher Leistung möglich ist. Eine geringe Luftstrombeschränkung sorgt dafür, dass das Gehäuse gut belüftet ist und andere Heizkörper im Gehäuse richtig atmen können.

EK-Matrix7-kompatibel – für sauberste Rohrläufe
Da jeder kundenspezifische Flüssigkeitskühlkreislauf aus mehreren EK-Produkten besteht, ergibt sich der wertvollste Unterschied in puncto Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit aus der Summe aller Teile. Um dieses Problem anzugehen, hat EK Matrix7 ins Leben gerufen, ein System, das die Produktabmessungen sowie die Position und den Abstand der Anschlüsse standardisiert. Auf diese Weise gestalten wir die Montage des Flüssigkeitskühlkreislaufs intuitiver und sorgen für einen sauberen Satz paralleler Rohrverläufe einfacher als je zuvor.

Alle EK-Quantum Surface-Strahler sind EK-Matrix7-kompatibel, was bedeutet, dass sie sich mühelos in Reflection², die zweite Generation der Quantum-Verteilungsplatten, integrieren lassen. Dies ermöglicht dem Benutzer den einfachen Austausch und die Aufrüstung zwischen Oberflächenstrahlern der S-, P- und X-Serie innerhalb desselben Gehäuses (vorausgesetzt, das Gehäuse unterstützt dickere Strahler in derselben Position).

EK-Quantum Surface P gewinnt den „Highly Recommend“-Award von TechPowerUp
Der EK-Quantum Surface P-Kühler wurde von TechPowerUp mit dem „Highly Recommend“-Award ausgezeichnet . Der Rezensent lobt diesen Kühler und weist auf zahlreiche Vorteile hin, darunter hervorragende Wärmeleistung, sehr geringe Einschränkung des Kühlmittelflusses, fünf nutzbare Anschlüsse, modifizierbar mit bald erhältlichen Ersatzabdeckplatten, zwei Farboptionen zur Auswahl und versetzte Schraubenlöcher Kühlmittelrohre usw. „Das neue EK-Quantum Surface P ist eine Empfehlung mehr als wert, da es mit den dickeren 60-mm-Kühlkörpern stark konkurrieren und einige sogar übertreffen kann“, schreibt TechPowerUp.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Radiator
Material
Aluminium, Messing, Kupfer, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Maximaler Betriebsdruck
1 bar
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1600 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,89*
€ 112,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.