Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L’OR LM9012/40 Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L’OR LM9012/40 Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
L’OR LM9012/40 Kaffeemaschine Vollautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110800227
Hersteller:
     L’OR
Herst.-Nr.:
     LM9012/40
EAN/GTIN:
     8720389007583
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
402 mm
Höhe
276 mm
Gewicht
3350 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
197 mm
Verpackungstiefe
488 mm
Verpackungshöhe
344 mm
Paketgewicht
4470 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
6 Tassen
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Brühzeit für 1 Tasse
30 s
Brühzeit für 2 Tassen
75 s
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.8 m
Entkalkungserinnerung
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Lieferumfang
Kaffeekapseln enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.