Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109903445 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109903445 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109903445 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109903445 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109903445 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109903445 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
EK Water Blocks 3831109903445 Computerkühlsystemteil/-zubehör Connection terminal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110502184
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109903445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Connection terminal
Material
Acryl
Produktfarbe
Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Kompatibilität
EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4080 ABP set, EK-Quantum Vector² Strix/TUF RTX 4090 ABP set
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.