Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 3140 Intel® N N200 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110264146
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     J90MY
EAN/GTIN:
     5397184781593
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Ein 27,94 cm (11")-Laptop oder -2-in-1-System mit erstklassiger Robustheit für grenzenloses Lernen. Dank Akkulaufzeit von mehr als 10 Stunden ideal für den Einsatz im Klassenzimmer oder zu Hause.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
256 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
256 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
256 GB
SSD Schnittstelle
PCI Express
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
53 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriespannung
15 V
Batterieladeanzeige
Ja
Batteriegewicht
230 g
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Keil
Passwortschutz
Ja
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3246
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
0.92 MP
Auflösung Frontkamera
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ
HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Memory Formfaktor
On-board
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1420 g
Breite
300.88 mm
Tiefe
204.88 mm
Höhe
21.4 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Datenrate (max)
2400 Mbit/s
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 6 AX201
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
WWAN
Hochrüstbar
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
220 cd/m²
Pixeldichte
135 ppi
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
50 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
700:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N200
Anzahl Prozessorkerne
4
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
DC-Anschluss
Steckverbinder des Netzadapters
7.4 mm
PowerShare
Ja
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 715,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,46*
€ 940,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,79*
€ 930,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,05*
€ 915,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,34*
€ 895,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,28*
€ 851,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,81*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,69*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 15,76*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 28,18*
Zubehör
Dell
L_5AD
ab € 64,82*
Zubehör
Dell
L_5HD
ab € 23,01*
Zubehör
Dell
DELLDA305Z
ab € 52,80*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 36,08*
Zubehör
Dell
AC280177
ab € 36,81*
Zubehör
Dell
DBQAUBC064
ab € 26,09*
Zubehör
Dell
DBQBCBC064
ab € 22,71*
Zubehör
Dell
DELL-HD22Q-BB
ab € 74,13*
Zubehör
Dell
DELL-WD19S130W
ab € 112,99*
Zubehör
Dell
DELL-E2222H
ab € 75,11*
Zubehör
Dell
DELL-E2424HS
ab € 92,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.