Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4395334 Herst.-Nr.: DBQAUBC064 EAN/GTIN: 5711783355205 |
| |
|
| | |
| Mit dem Dell-Adapter USB-C auf HDMI 2.0 können Sie Inhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook über den USB-C Video-Ausgang auf einem HDMI-kompatiblen Display anzeigen. Der Dell USB-C auf HDMI-Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p für eine gestochen scharfe, satte Videowiedergabe.
Adapter konvertiert USB-C zu HDMI
Der Dell USB-C auf HDMI-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Desktop-PC oder Notebook mit USB-C-Videoausgang auf einer Vielzahl an HDMI-kompatiblen Displays anzuzeigen. Der vielseitige Adapter sorgt für eine hervorragende Bildqualität auf allen Geräten von Bildschirmen bis zu Projektoren.
Anzeige mobiler Inhalte auf dem großen Bildschirm
Mit diesem Adapter können Sie Videoinhalte von Ihrem Desktop-PC oder Notebook auf jedem Monitor, Projektor oder HD- Fernsehgerät mit HDMI-Eingang darstellen. Solange das Quellgerät über einen USB-C-Ausgang verfügt, sorgt dieser kompakte Adapter für die problemlose Konvertierung. So können Sie Filme auf einem Heimkino-Projektor genießen, Ihren Desktop-PC spiegeln, um eine erweiterte Workstation zu erhalten, und in der Schule oder auf der Arbeit Präsentationen vorführen.
Genießen Sie gestochen scharfe Videos
Der Dell USB-C auf HDMI-Adapter unterstützt eine Auflösung von bis zu 1080p für eine gestochen scharfe, satte Videowiedergabe.
Kompakte Größe für optimale Mobilität
Dieser Plug-and-Play-Adapter ist klein genug, um ihn für Ad-hoc-Präsentationen bei Kunden oder Filmabende mit Freunden griffbereit dabei zu haben. Der Adapter verfügt über einen USB-C an einem Ende und über einen 19-poligen HDMI-Anschluss am anderen Ende. So passt er an eine Vielzahl HDMI-kompatibler Monitore, Projektoren und HD- Fernsehgeräte. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Kompatible Produkte | Latitude E5470 Alienware 13 R2 Alienware 15 R2 Alienware 17 R3 Latitude 7370 Latitude E5570 Precision 15 3000 Series (3510) Precision 15 5000 Series (5510) Precision 15 7000 Series (7510) Precision 17 7000 Series (7710) Venue 10 Pro (5056) XPS 12 (9250) XPS 13 (9350) XPS 15 (9550) | Merkmale | Anschluss 1 | USB Typ-C | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 25,91* | € 35,21* | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 26,10* | € 35,37* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 27,97* | € 37,20* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 30,30* | € 40,22* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 30,80* | € 40,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|