Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042697R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 388 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042697R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 388 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042697R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 388 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110215604
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042697R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
1220 g
Verpackungstiefe
388 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
388 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,36*
€ 98,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.