Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042696R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 138 mm Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042696R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 138 mm Kupfer
ABB STRIEBEL & JOHN 2CPX042696R9999 Sammelschiene 1 Stück(e) 138 mm Kupfer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110215362
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CPX042696R9999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
striebel&john kupferschiene
Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
548 g
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Technische Details
Länge (mm)
138 mm
Stromstärke
630 A
Produktfarbe
Kupfer
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 10x15mm kupferschiene, sammelschienen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.