Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Orange
BIG Arbeitsschutz teXXor Overall Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110149572
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     4031301018902
EAN/GTIN:
     4031301018902
Suchbegriffe:
Warnlatzhose
Warnschutz-Latzhose
Warnschutz-Winterlatzhose
Warnschutzlatzhose
Hochsichtbar. Langlebiges, schmutzunempflindliches Obermaterial mit glatter Außenseite. Der Klassiker, wenn es um hohen Schutz bei schlechter Sicht oder Dunkelheit geht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Overall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Orange
Taschen für persönliche Utensilien
5 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
5
Reißverschlusstaschen
Ja
Anzahl Reißverschlusstaschen
1 Taschen
Schmutzabweisend
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkartonslänge
390 mm
Versandkartonsbreite
380 mm
Versandkartonshöhe
240 mm
Pflegehinweise
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Anleitung zum Bügeln
Nicht bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Nicht chemisch reinigen
Waschanleitung
Milde Wäsche (40°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
740 g
Verpackungstiefe
360 mm
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Material
Material
Baumwolle, Polyester
Stoffgewicht
280 g/m²
Baumwollanteil
20 %
Polyester-Anteil
80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.