Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 1310-1036-04 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech 1310-1036-04 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1036-04 USB Kabel 2 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 x USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109946074
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1036-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
2 x USB A
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,90*
€ 200,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,47*
€ 155,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,07*
€ 135,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,00*
€ 120,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.