Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 1310-1026-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech 1310-1026-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 Mini-USB B Schwarz
Encitech 1310-1026-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109946040
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1026-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel Mini-USB auf Mini-USB
USB - USB Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
Mini-USB B
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,33*
€ 94,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.