Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 1310-1028-01 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech 1310-1028-01 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1028-01 USB Kabel 0,5 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109945058
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1028-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
2 x USB A
Anschluss 2
2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.