Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encitech 1310-1015-01 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encitech 1310-1015-01 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1015-01 USB Kabel 0,5 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109944995
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1015-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,17*
€ 66,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.