Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookkoffer
>
Artikel
DEQSTER KT20C USB-C Tablet-Koffer (2. Gen.) für 20 Tablets
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-109938538
Hersteller:
DEQSTER
Herst.-Nr.:
10-744119
EAN/GTIN:
4260734840235
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Der DEQSTER KT20C 2. Generation Tablet-Koffer ist ein leichtes, innovatives und sicheres Produkt, das speziell für Bildungseinrichtungen entwickelt wurde, die ihre Tablets sicher und einfach transportieren möchten. Dank seines innovativen Designs ist der Koffer 18% leichter als das Vorgängermodell und bietet durch die angepasste Platzeinteilung mehr Stauraum für Geräte und Equipment.
Der Koffer bietet nicht nur Platz für 20 Tablets, sondern auch für weiteres Equipment wie MacBook, Apple TV und kleinteiliges Zubehör. Eine der wichtigsten Funktionen des DEQSTER KT20C 2. Generation ist die smarte Lüftungssteuerung, die für ein optimales Innenraumklima sorgt und Geräuschemissionen reduziert. Der energieeffiziente Timer schaltet automatisch nach 5 Stunden ab und senkt so den Stromverbrauch. Der Koffer ist abschließbar mit einem Vorhängeschloss und garantiert so eine sichere Aufbewahrung der iPads. Mit dem hochwertigen Lademodul mit integriertem Überspannungsschutz werden die Tablets sicher aufgeladen.
Außerdem besitzt der DEQSTER KT20C 2. Generation Tablet-Koffer ein patentiertem Einhand-Schnappverschluss inklusive Öffnungssicherung, der für eine zusätzliche Sicherheit sorgt. Das Trolley-System mit Rollen ermöglicht ein einfaches Transportieren des Koffers, wodurch die Tablets sicher von A nach B transportiert werden können.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom (5V)
2.4 A
Technische Details
Garantiezeit
1 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
665 mm
Tiefe
491 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
13750 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Türkis
Gehäusematerial
Polypropylen
LED-Anzeigen
Ja
Plug
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen, Draußen
Aufladekompatibilität
Tablette
Energiequelle
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
20
Schnellladung
Ja
Anzahl Fassungen
2
Buchsen-Typ
Typ F
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Kompatibilität
Apple iPad 10, 2" (7./8./9. Gen.)
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Ladegeräte für Mobilgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Notebookkoffer
,
iPad Zubehör
,
ipad zubehör
,
Ladegerät
,
Ladegeräte Handy
,
Aufladegeräte
,
Aufladegerät
,
Handyaufladegeräte
,
Handyaufladegerät
,
Ladegerät für Mobiltelefone
,
Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.228,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,83*
€ 1.462,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,08*
€ 1.453,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.181,45*
€ 1.405,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,83*
€ 1.370,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,10*
€ 1.323,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS AirVision M1 Smart Glasses
Asus
90LJ00L5-B01370
€ 577,01*
Ähnlich
ASUS BE248CFN Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LCD Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B02K70
€ 220,48*
Ähnlich
ASUS BE248QF Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM0AJ0-B01K70
€ 190,65*
Ähnlich
ASUS BE249QFK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM01V1-B03370
€ 184,96*
Ähnlich
ASUS BE24ECSBT Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Schwarz
Asus
90LM05M1-B0B370
€ 287,40*
Ähnlich
ASUS BE24EQK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM05M1-B01370
€ 171,49*
Ähnlich
ASUS BE24EQSK Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Asus
90LM05M1-B09370
€ 180,00*
Ähnlich
ASUS BE279QFK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Asus
90LM04P1-B04370
€ 241,08*
Ähnlich
ASUS EyeCare VA279QG Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM04J1-B01371
€ 144,53*
Ähnlich
ASUS EyeCare VP229HF Computerbildschirm 54,5 cm (21.4") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06B0-B05B70
€ 76,16*
Ähnlich
ASUS EyeCare VU279HFI-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM09IT-B01K70
€ 170,63*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY249HGR Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM06A3-B03A70
€ 106,45*
Ähnlich
ASUS EyeCare VY279HF-W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Weiß
Asus
90LM06D2-B02170
€ 129,12*
Ähnlich
ASUS H1 LED Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen 1080p (1920x1080) Schwarz
Asus
90LJ00F0-B00270
€ 856,96*
Ähnlich
ASUS HA2441A Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LCD Schwarz
Asus
90LM0900-B01M70
€ 502,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.