Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 17718 Zeitschriftenständer Metall Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Present 17718 Zeitschriftenständer Metall Grau
Zeller Present 17718 Zeitschriftenständer Metall Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109608072
Hersteller:
     Zeller Present
Herst.-Nr.:
     17718
EAN/GTIN:
     4003368177182
Suchbegriffe:
Magazinsammler
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Mit diesem hochwertigen Zeitungsständer aus pulverbeschichtetem Drahtmetall schaffen Sie wunderbar Ordnung. Ob Zuhause oder im Büro, dank des Magazinständers gehören unansehnlich herumliegende Zeitschriftenhaufen der Vergangenheit an. Der Zeitungsständer ist in verschiedenen Farben erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
270 mm
Weitere Suchbegriffe: magazinsammler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.