Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colop 155543 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colop 155543 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Colop 155543 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Colop 155543 Druckeretikett Weiß Nicht klebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109417274
Hersteller:
     Colop-Stempelerzeugung
Herst.-Nr.:
     155543
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Nicht klebendes Druckeretikett
Typ
Etikettenrolle
Format
Rolle
Material
Textil
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
15 mm
Etikettenhöhe
8 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.