Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 115006 Küchenherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 115006 Küchenherd
Bartscher 115006 Küchenherd
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109411768
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     115006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gastro-Herd
Gastronomie-Herd
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
4100 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Kochfeld
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
15400 g
Design
Gehäusematerial
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,67*
€ 857,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,68*
€ 851,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,68*
€ 810,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,42*
€ 775,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,56*
€ 719,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.