Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Siemens SN65YX01BE Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109190369
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN65YX01BE
EAN/GTIN:
     4242003939710
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Die schnelle und clevere Reinigung.
Spülen und trocknen Sie das Geschirr bis zu drei Mal schneller, aber mit demselben exzellenten Ergebnis. Mit varioSpeed Plus können Sie außerdem jederzeit den Spülturbo einschalten, auch wenn der Spülgang bereits läuft. Und das Beste: Sie können varioSpeed Plus über die Home Connect-App auf Ihrem Gerät aktivieren und steuern. Ist das nicht smart?

Für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserschutz und schnelles Be- und Entladen - flexComfort Körbe und Schubladen.
Entspanntes und schnelles Einräumen garantiert: Die neuen flexComfort Körbe im eleganten Design geben Ihnen viele Freiheiten beim Be- und Entladen und zusätzlich ein beruhigendes Gefühl. Ob Teller, Töpfe, Tassen oder Weingläser - in Siemens flexComfort Körben findet jedes Geschirrteil schnell seinen Platz. Dank neuer Sicherheitsausstattung können Sie jetzt auch ihre besten Gläser bedenkenlos in Ihren Geschirrspüler stellen. Zudem erleichtern Ihn die neuen reibungsarmen Laufräder das Be- und Entladen.

Ein sicherer Bereich für besonders empfindliches Glas.
Haben Sie Angst, zerbrechliche Gläser in die Spülmaschine zu stellen? glassZone gibt Ihnen zusätzliche Sicherheit. Sechs spezielle Düsen reinigen die einzelnen Gläser mit einem sanften, kontinuierlichen Wasserstrom gründlich, ohne empfindliche Materialien zu beschädigen. Und die rutschfesten Silikonflächen schützen Ihre wertvollen Gläser vor Erschütterungen und Bewegungen. Damit alles sauber und heil herauskommt.

Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.

Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die Home Connect App - Fernsteuerung.
Mit der Home Connect App können Sie problemlos Programme und Funktionen auswählen und Ihren Geschirrspüler jederzeit von unterwegs starten. So haben Sie die Gewissheit, dass Ihr Geschirr genau dann sauber und trocken ist, wenn Sie es brauchen.

Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote Monitoring.
Mit Home Connect können Sie jederzeit nach Ihrem Geschirrspüler von Siemens sehen – egal, wo Sie sich gerade befinden. Sie müssen nicht mehr persönlich nachsehen, ob das Gerät noch läuft. Wenn das Geschirr sauber und trocken ist, erhalten Sie eine Push-Benachrichtigung von der Home Connect App.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
64 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
43100 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
45000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
43 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Schnellwashgang 60°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
235 min
Aquastop Funktion
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Glasschutz
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Alarm
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 812,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,99*
€ 1.169,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 971,37*
€ 1.155,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 911,89*
€ 1.085,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,89*
€ 1.037,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,99*
€ 967,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.