Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109899946 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108952782
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109899946
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Acryl, Kupfer, Nickel
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Buchse AM5
Verbindender Thread
1/4 "
Netzstecker
SATA
Logistikdaten
Ursprungsland
Slowenien
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
113.5 mm
Volumen (ml)
66 ml
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 393,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,89*
€ 529,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,44*
€ 526,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,10*
€ 467,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.