Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Band 360 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundig Band 360 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 12 W
Grundig Band 360 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 12 W
Grundig Band 360 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 12 W
Grundig Band 360 Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 12 W
Artikel-Nr.:
     2753M-9171803
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR7768
EAN/GTIN:
     4013833060406
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
Dank des erweiterten Bluetooth-Abdeckungsbereichs, genießen Sie Ihre Lieblingsmusik bis zu einer Entfernung von 30 Metern Abstand zum Smartphone – ohne Unterbrechung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
105 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
215 mm
Audio
RMS-Leistung
12 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
AUX-Eingang
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Bluethooth-Reichweite
30 m
USB Anschluss
Ja
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der passiven Strahler
2
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Tablet / Smartphone
FM-Radio
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
6000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 185,62*
€ 219,83*
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,23*
€ 219,84*
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,95*
€ 224,59*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 194,49*
€ 227,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,83*
€ 261,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,14*
€ 247,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,62*
€ 220,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.