Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bluetooth-Lautsprecher GBTBand360


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bluetooth-Lautsprecher GBTBand360
Bluetooth-Lautsprecher GBTBand360
Produktbild schräg
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     3517K-63286107
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GLR7768
EAN/GTIN:
     4013833060406
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher

Bluetooth-Lautsprecher GBTBand360

Umweltfreundliches Design: Das Produkt besteht zu 90% aus recyceltem Kunststoff, optimale Kombination der Empfangstechnologien: 360° Bluetooth Lautsprecher mit DAB+ und FM Radio, OLED Monochrome Display, dank des erweiterten Bluetooth-Abdeckungsbereichs genießen Sie Ihre Lieblingsmusik bis zu einer Entfernung von 30 m Abstand zum Smartphone - ohne Unterbrechung, 12 W (RMS) Ausgangsleistung für kristallklaren Sound und starke Bässe dank der Dual Passiv-Radiatoren, Powerbank-Funktion zum Aufladen des kompatiblen Smartphones, True Wireless Stereo (TWS), Bluetooth V5.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Standlautsprecher:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
ja
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
nein
Soundprojektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 185,46*
€ 218,79*
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 186,05*
€ 218,80*
pro Packung
Frei Haus
ab € 191,98*
€ 223,53*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 193,83*
€ 226,47*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,80*
€ 260,372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,76*
€ 254,3744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,72*
€ 247,1868
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,33*
€ 240,7727
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 186,05*
€ 221,3995
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 93,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.