Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49296 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49296 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 49296 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Goobay 49296 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C USB A Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108725264
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49296
EAN/GTIN:
     4040849492969
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Textil
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.3 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.