Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro Apple M M2 Max Laptop 41,1 cm (16.2") 64 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Ventura Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MacBook Pro Apple M M2 Max Laptop 41,1 cm (16.2") 64 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Pro Apple M M2 Max Laptop 41,1 cm (16.2") 64 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Pro Apple M M2 Max Laptop 41,1 cm (16.2") 64 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Pro Apple M M2 Max Laptop 41,1 cm (16.2") 64 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Pro Apple M M2 Max Laptop 41,1 cm (16.2") 64 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Ventura Grau
Apple MacBook Pro Apple M M2 Max Laptop 41,1 cm (16.2") 64 GB 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Ventura Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-108622493
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     Z174-1210400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Business Laptop
Business Notebook
Keyboard (Musikinstrument)
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Apple GPU
Hersteller der eingebauten GPU
Apple
On-Board-Grafikadapterfamilie
Apple
Integrierte Grafikadapter-Cores
30
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung
Ja
Speicherbandbreite (max.)
400 GB/s
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Akku/Batterie
Batteriekapazität
100 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Kontinuierliche Videowiedergabe
22 h
Browsingzeit (WLAN)
15 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Name der Farbe
Space Gray
Gehäusematerial
Aluminium
Jahr der Einführung
2023
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Enthält nicht
Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC
Sicherheit
Fingerabdruckscanner
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
6
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
3
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Tastatur
Eingabegerät
Trackpad
Tastatursprache
Französisch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Markeneigenschaften
Zugänglichkeitsmerkmale
Verdeckte Untertitel, Increase Contrast, Reduce Motion, Siri und Diktieren, Switch Control, Text to Speech, VoiceOver, Zoom
Speicher
Speicherkapazität
64 GB
Memory Formfaktor
On-board
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2160 g
Breite
355.7 mm
Tiefe
248.1 mm
Höhe
16.8 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-C to MagSafe 3
Energie
Netzteilstärke
140 W
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Ventura
vorinstallierte Software
App Store, Books, Calendar, Contacts, FaceTime, Find My, GarageBand, Home, iMovie, Keynote, Mail, Maps, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Photo Booth, Photos, Podcasts, Preview, QuickTime Player, Reminders, Safari, Shortcuts, Siri, Stocks, Time Machine, TV, Voice Memos
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 4500 m
Maximum Versandhöhe
10500 m
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
16.2 "
Display-Auflösung
3456 x 2234 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Helligkeit
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR)
1600 cd/m²
Helligkeit Standard-Dynamikbereich (SDR)
500 cd/m²
Pixeldichte
254 ppi
True Tone-Technologie
Ja
Maximale Bildwiederholrate
120 Hz
Kontrastverhältnis
1000000:1
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Extreme Dynamic Range (XDR)
Prozessor
Prozessorfamilie
Apple M
Prozessorhersteller
Apple
Prozessor
M2 Max
Prozessorgeneration
Apple M Max 2nd Gen
Anzahl Prozessorkerne
12
Co-Prozessor Modell
Neural Engine
Anzahl Co-Prozessorkerne
16
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
3
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Docking-Connector
Ja
Typ Ladeanschluss
MagSafe 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.265,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.520,60*
€ 4.189,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.472,35*
€ 4.132,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.338,81*
€ 3.973,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.277,48*
€ 3.900,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.265,96*
€ 3.886,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 102,48*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,33*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,93*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,79*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,73*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,48*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,01*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,38*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,91*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,14*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,63*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.