Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz
Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz
Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz
Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz
Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz
Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz
Goobay USB Schnellladegerät QC3.0 (18W) schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-85587762
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     44954
EAN/GTIN:
     4040849449543
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
lädt bis zu 4x schneller als Standardladegeräte
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
18 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ErP, Low Voltage Directive (LVD), RoHS, WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
51 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
60 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Zertifizierung
CE, WEEE, RoHS, EMC, LVD, ErP
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil goobay, schnellladegerät, schaltnetzteil geschlossen 5v, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44955
ab € 5,91*
Zubehör
Goobay
61755
ab € 15,16*
Zubehör
Goobay
61757
ab € 12,84*
Zubehör
Goobay
61772
ab € 27,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.